Laser-etäisyysmittauslaite DISTO™ D2

Tuote nro.: 465550 D2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: Bluetooth-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 54

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja DISTO™
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Mittaustarkkuus ± 1,5 mm
Liitäntä Bluetooth-liitäntä
IP-suojausluokka IP 54
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
Monitoiminen päätykappale kyllä
Kantama 100 m
Yhteen-/vähennyslasku kyllä
Minimi- ja maksimimittaus kyllä
Pintojen ja määrien lasku kyllä
Epäsuora mittaus (Pythagoraan lause) kyllä
Viimeisten mittausten haku kyllä
Virtalähde 081561 LR3
Laserluokka - IEC 825-1 2
Pituus 116 mm
Leveys 44 mm
Korkeus 26 mm
Paino 100 g
Tuotetyyppi Etäisyysmittari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 465550 D2
EAN / GTIN 7640110696347

Kuvaus

Malli:

Iskunkestävä muovikotelo, helppokäyttöinen symbolinäppäimistö. Laadukas Leica-lasioptiikka, erittäin lämmönkestävä ja tukeva magneesiumkuori. Valaistu ja kääntyvä värinäyttö takaa ihanteellisen luettavuuden. Power Range Technologie™ mittauksiin 150 m asti ilman kohdelevyä. Laserluokka 2, tarkastettu ISO 16331-1 -standardin mukaisesti.
Pieni ja kätevä laser-etäisyysmittari sisätiloihin.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Suojalaukku ja rannelenkki.
Mukana 2× paristo nro 081561 koko LR3.

Ohje:

Tiedonsiirto Bluetooth® Smart -tekniikan kautta myös älypuhelimella Leica ”DISTO™ Plan” -sovelluksen avulla (Android versiosta 4.3 alkaen, Apple mallista iPhone 4s alkaen). Luonnosten laatiminen käy helposti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin