Lasikuitunauhamitta kotelossa 30 m

Tuote nro.: 463300 30
(1,90 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 73,14 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

nauhan pituus (m) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: EG II

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi EG II
    nauhan pituus 30 m
    Nauhan leveys 13 mm
    Asteikon alun tyyppi A
    Kotelon pituus 210 mm
    Kotelon leveys 175 mm
    Kotelon korkeus 32 mm
    Tuotetyyppi Nauhamitta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 463300 30
    EAN / GTIN 4007368073017

    Kuvaus

    Malli:

    Kotelo: Rikkoutumaton muovikotelo, jossa on Softfinish-pinta. Kotelossa kiinnitysasento kampea ja vetokahvaa varten. Muutettavissa vasenkätiselle sopivaksi.
    Kehys: Kevytmetallikehys, kuulalaakeroitu pikakelaus ja koteloa vasten taitettava kampi.
    Lasikuitunauhamitta. Erittäin nurjahduskestävä ja joustava, säänkestävä ja monia kemikaaleja kestävä. Ei johda sähköä. Selkeä luettavuus. Senttimetrijako.

    Ohje:

    Tilauksesta on saatavilla pituus 100 m tai tuumajako tai asteikon alku tyyppiä B/C.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin