Nauhamitta, itsetarttuva 1 m

Tuote nro.: 462384 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

nauhan pituus (m) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: EG II

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG II
nauhan pituus 1 m
Nauhan leveys 10 mm
Tuotetyyppi Nauhamitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 462384 1
EAN / GTIN 4007368115328

Kuvaus

Malli:

Valkoiseksi maalattu teräksinen nauhamitta, korroosionkestävä. Kulutusta kestävä, mm-jako. Sopii hyvin työpöydille. Kestää öljyä ja kemikaaleja. Nauhan paksuus 0,5 mm.
Asteikko vasemmalta oikealle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin