Rullamitta ja erikoisvahva suojakotelo, magneettinen päätykappale 5/25 m

Tuote nro.: 462338 5/25
(7,48 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 56,81 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

nauhan pituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi EG II
    Nauhan leveys 25 mm
    Kotelon pituus 67 mm
    Kotelon leveys 28 mm
    Kotelon korkeus 63 mm
    Tuotetyyppi Nauhamitta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 462338 5/25
    EAN / GTIN 4975364028426
    Valmistajan numero GM550MTL215Y

    Kuvaus

    Malli:

    Erittäin vankkatekoinen rullamitta G-Lock, erikoisvahva suojakotelo. Luistamaton kotelo. Liikuteltava, liukuva päätykappale, 3-kertaisesti niitattu. Automaattinen takaisinkelaus ja nauhan lukitus. Iskunvaimennin pienentää kuormitusta takaisinkelauksessa. Hyvin luettava asteikko etu- ja takapuolella. Mittanauha on keltainen ja merkinnät mustat ja punaiset, akryylipinnoitettu hyvän hankauslujuuden aikaansaamiseksi. Sisältää vyöpidikeen.
    ja magneettinen päätykappale.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin