{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | EG II | |
Nauhan leveys | 19 mm | |
Kotelon pituus | 67 mm | |
Kotelon leveys | 28 mm | |
Kotelon korkeus | 63 mm | |
Tuotetyyppi | Nauhamitta |
Tuotekoodi | 462335 5 | |
EAN / GTIN | 4975364024800 | |
Valmistajan numero | G9P50MTL215Y |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rullamitta ja erikoisvahva suojakotelo 5 m
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
18 875 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
8 859 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
6 811 kappaletta varastossa
|
|
Nauhan leveys | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
nauhan pituus | 5 m | |||
Kotelon korkeus | 63 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
Standardi | EG II | EG II | EG II | EG II |
Kotelon pituus | 67 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Kotelon leveys | 28 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Tuotetyyppi | Nauhamitta | Nauhamitta | Nauhamitta | Nauhamitta |