Rullamitta, luistamaton kotelo erittäin tukevat, nauhan pituus: 2m

Tuote nro.: 462330 2
(6,24 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 14,72 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
168 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

nauhan pituus (m) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: EG II

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG II
nauhan pituus 2 m
Nauhan leveys 13 mm
Kotelon pituus 53 mm
Kotelon leveys 21 mm
Kotelon korkeus 49 mm
Tuotetyyppi Nauhamitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 462330 2
EAN / GTIN 4975364029164

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin tukeva ja nurjahtamaton mittanauha.
  • Iskunkestävä muovikotelo, irrotettava vyöpidike.
  • Automaattinen takaisinkelaus ja nauhan lukitus.
  • Iskunvaimennin pienentää kuormitusta takaisinkelauksessa.
  • Liikuteltava, liukuva päätykappale.
  • Mittanauha on keltainen ja merkinnät mustat ja punaiset, akryylipinnoitettu hyvän hankauslujuuden aikaansaamiseksi.
  • Pitkäikäinen jousi laadukkaasta teräksestä.
  • Lisäksi kumipäällysteinen kotelo.
  • Mittanauhassa merkinnät molemmin puolin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin