Rullamitta twoCOMP tuuma-asteikko 396 tuuma

Tuote nro.: 462220 396
(5,07 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
  • Standardi: EG II

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG II
nauhan pituus 10 m
nauhan pituus 394 tuuma
Nauhan leveys 30 mm
Kotelon pituus 88 mm
Kotelon leveys 88 mm
Kotelon korkeus 45 mm
Tuotetyyppi Nauhamitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 462220 396
EAN / GTIN 4007368113225

Kuvaus

Malli:

Taskukokoinen rullamitta, tuuma-asteikko. Asteikko tuuma/tuuma (yläreuna ja alareuna).
Vankka nauhamekaniikka ja käytännöllinen vyökiinnike. Kotelo iskunkestävää ABS-muovia, käteen sopivat pehmytosat takaavat pitävän otteen. Nauhan lukitus ja automaattinen, kevyt takaisinkelaus. Valkoinen mattateräsnauha, mustat tuuma- ja punaiset jalkamerkinnät.
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
    nauhan pituus (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin