Rullamitta twoCOMP tuuma-asteikko 312 tuuma

Tuote nro.: 462220 312
(3,57 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
  • Standardi: EG II

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG II
nauhan pituus 8 m
nauhan pituus 312 tuuma
Nauhan leveys 25 mm
Kotelon pituus 80 mm
Kotelon leveys 80 mm
Kotelon korkeus 45 mm
Tuotetyyppi Nauhamitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 462220 312
EAN / GTIN 4007368113201

Kuvaus

Malli:

Taskukokoinen rullamitta, tuuma-asteikko. Asteikko tuuma/tuuma (yläreuna ja alareuna).
Vankka nauhamekaniikka ja käytännöllinen vyökiinnike. Kotelo iskunkestävää ABS-muovia, käteen sopivat pehmytosat takaavat pitävän otteen. Nauhan lukitus ja automaattinen, kevyt takaisinkelaus. Valkoinen mattateräsnauha, mustat tuuma- ja punaiset jalkamerkinnät.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    nauhan pituus (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin