Rullamitta twoCOMP tuuma-asteikko 120 tuuma

Tuote nro.: 462220 120
(4,39 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

nauhan pituus (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: EG II

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi EG II
    nauhan pituus 3 m
    nauhan pituus 120 tuuma
    Nauhan leveys 16 mm
    Kotelon pituus 60 mm
    Kotelon leveys 60 mm
    Kotelon korkeus 32 mm
    Tuotetyyppi Nauhamitta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 462220 120
    EAN / GTIN 4007368113195

    Kuvaus

    Malli:

    Taskukokoinen rullamitta, tuuma-asteikko. Asteikko tuuma/tuuma (yläreuna ja alareuna).
    Vankka nauhamekaniikka ja käytännöllinen vyökiinnike. Kotelo iskunkestävää ABS-muovia, käteen sopivat pehmytosat takaavat pitävän otteen. Nauhan lukitus ja automaattinen, kevyt takaisinkelaus. Valkoinen mattateräsnauha, mustat tuuma- ja punaiset jalkamerkinnät.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin