Rullamitta, mm/tuuma-asteikko 3 m

Tuote nro.: 462014 3
(1,38 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 36,80 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 982 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

nauhan pituus (m) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: EG II
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi EG II
    Nauhan leveys 16 mm
    Kotelon pituus 66 mm
    Kotelon leveys 27 mm
    Kotelon korkeus 59 mm
    Lukema valittavissa mm/tuumaa
    Tuotetyyppi Nauhamitta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 462014 3
    EAN / GTIN 4045197879684
    Valmistajan numero 462014 3

    Kuvaus

    Malli:

    Muovikotelo, irrotettava vyöpidike. Automaattinen, pehmeä takaisinkelaus ja nauhan lukitus. Liikuteltava, liukuva päätykappale.
    Valkoinen mittanauha, musta painatus, mm/tuuma-asteikko (yläosa tuuma; alaosa mm). Punainen kotelo mustalla kumipinnoitteella.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin