Teräsnauhamitta ″Quickmeter″ 3 m

Tuote nro.: 461992 3
(4,73 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 36,80 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
150 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

nauhan pituus (m) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: EG II
  • Raaka-aine: INOX

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi EG II
    nauhan pituus 3 m
    Nauhan leveys 16 mm
    62 mm
    Raaka-aine INOX
    Leveys 24 mm
    Tuotetyyppi Nauhamitta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 461992 3
    EAN / GTIN 4045197523587
    Valmistajan numero 461992 3

    Kuvaus

    Malli:

    Ruostumaton, rikkoutumaton jaloteräsnauha kestävällä polttomaalauksella.
    Käytännöllinen vyöpidike.

    Etu:

    Kuperan peltitaivutuksen ansiosta nauha lepää litteänä pöydällä. Mittojen lukeminen ja siirtäminen on helppoa ja varmaa.

    Toiminto:

    Liikkuu yhdellä näppäimellä itsenäisesti ja pysähtyy näppäimen vapauttamalla.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin