Teräsnauhamitta, rullattava 1000 mm

Tuote nro.: 461830 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 14,72 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

nauhan pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: EG II
  • Raaka-aine: INOX

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG II
nauhan pituus 1 000 mm
Nauhan leveys 19 mm
Raaka-aine INOX
Tuotetyyppi Nauhamitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 461830 1000
EAN / GTIN 4045197555359
Valmistajan numero 461830 1000

Kuvaus

Malli:

Ruostumaton, rikkoutumaton jaloteräsnauha kestävällä polttomaalauksella.

Etu:

Kuperan peltitaivutuksen ansiosta nauha lepää litteänä pöydällä. Mittojen lukeminen ja siirtäminen on helppoa ja varmaa.

Toiminto:

Helppo rullata kiinni sormen painalluksella.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin