Teräsviivain, ruostumaton 200 mm

Tuote nro.: 461770 200
(23,50 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 34,85 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
322 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: EG I
  • Raaka-aine: Jaloteräs, INOX

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi EG I
    Raaka-aine Jaloteräs, INOX
    Pituus 200 mm
    Poikkileikkauksen leveys 13 mm
    Poikkileikkauksen paksuus 0,5 mm
    Tuotetyyppi Viivain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 461770 200
    EAN / GTIN 4045197949042
    Valmistajan numero 461770 200

    Kuvaus

    Malli:

    Ruostumatonta jousiterästä. Erittäin tarkka ja puhdas jakokuva, sileä pinta. Asteikon erittäin tarkka ja selkeä luettavuus. Yläosassa ½ mm -asteikko. Alareunassa 1 mm -asteikko.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin