{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | EG I | |
Yläkulman jako | 1 mm | |
Alakulman jako | 0,5 mm | |
virheraja | 0,2 mm | |
Raaka-aine | Jaloteräs, INOX | |
Poikkileikkauksen leveys | 30 mm | |
Poikkileikkauksen paksuus | 1 mm | |
Tuotetyyppi | Viivain |
Tuotekoodi | 461630 1000 | |
EAN / GTIN | 4007368118848 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Teräsviivain, ruostumaton, Pituus: 1000mm
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa
67,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
190 kappaletta varastossa
44,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
virheraja | 0,2 mm | 0,5 mm |
Pituus | 1 000 mm | |
Standardi | EG I | EG II |
Raaka-aine | Jaloteräs, INOX | INOX |
Poikkileikkauksen leveys | 30 mm | 30 mm |
Poikkileikkauksen paksuus | 1 mm | 1 mm |
Tuotetyyppi | Viivain | Viivain |