{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 866 | |
virheraja | 0,15 mm | |
Muoto | B | |
Raaka-aine | Jaloteräs, INOX | |
Pituus | 2 000 mm | |
Poikkileikkauksen leveys | 40 mm | |
Poikkileikkauksen paksuus | 8 mm | |
Tuotetyyppi | Viivain |
Tuotekoodi | 461105 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197206893 | |
Valmistajan numero | 461105 2000 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Teräsviivain Muoto B INOX 2000 mm
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
|
|
virheraja | 0,15 | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,7 |
Pituus | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Standardi | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | EG II |
Raaka-aine | Jaloteräs, INOX | Jaloteräs, INOX | INOX | ||
Poikkileikkauksen leveys | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 |
Poikkileikkauksen paksuus | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 |
Tuotetyyppi | Viivain | Viivain | Viivain | Viivain | Viivain |