Asennusviivain leveä malli 1000 mm

Tuote nro.: 460750 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 52,56 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 874
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 874
Tarkkuus 0
Raaka-aine I-muototeräs
Pituus 1 000 mm
Poikkileikkauksen leveys 50 mm
Poikkileikkauksen korkeus 160 mm
Paino 12 kg
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi Asennusviivain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 460750 1000
EAN / GTIN 4045197226709
Valmistajan numero 460750 1000

Kuvaus

Malli:

Valmistettu I-muototeräksestä, kevennysreiät. Tarkkuushiotut työpinnat. Myös sivupinnat hiottu. Keskiosa vasaralakattu.
Leveä malli, tarkkuus 0.

Toimituksen sisältö:

Sisältää tehdastarkastustodistuksen.

Ohje:

Huomaa, että toimitus on maksullinen. Toimitetaan puulaatikossa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin