Hiusviivain, ruostumaton, kotelossa, Pituus: 50mm

Tuote nro.: 460095 50
Price per 1 kpl (533,60 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 17,08 € /kpl
  • 38,30 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
121 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: DIN 874
  • Pakkaus: Tasku

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 874
Mittausreunan suoruustoleranssi 0,002 mm
Raaka-aine Ruostumatonta terästä
Viisteen pinta heijastamaton, matta
Pituus 50 mm
Pakkaus Tasku
Tuotetyyppi Hiusviivain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 460095 50
EAN / GTIN 4045197718600
Valmistajan numero 460095 50
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Karkaistut, hiotut ja hienoläpätyt hiusmittausreunat. Kiilamainen poikkipinta, terävä pää myös esim. kulmien, urien ja syvennysten tarkastukseen. Eristetty muovikahva suojaa käden lämmöltä.
Ruostumatonta terästä. Molemmat viisteet matattu heijastamattomiksi.

Ohje:

Mittausreunan suoruustoleranssi koskee ±15:n kääntöaluetta symmetriatasoon nähden.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin