Suora kovametallinen piirtopuikko HM

Tuote nro.: 458780 HM
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
698 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 152 mm
Tuotetyyppi Piirtokärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 458780 HM
EAN / GTIN 4062406738518
Valmistajan numero 458780 HM

Kuvaus

Malli:

Kovametallinen piirtokärki, erittäin hyvä kulutuksenkestävyys. Erittäin tarkka piirtolinja 30°:n kulman ja kovametallisen kärjen erikoisgeometrian ansiosta. Kuusikulmainen kahva 6 mm. Suora muoto.

Käyttö:

Tarkoitettu varsinkin erittäin kovien materiaalien piirrotukseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin