Harppityöntömitta kovametallikärjet 200 mm

Tuote nro.: 458210 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 14,38 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: INOX

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Mittausalue 200 mm
    Nonius 1/10 mm
    Leukapituus 45 mm
    Raaka-aine INOX
    Tuotetyyppi Harppi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 458210 200
    EAN / GTIN 4045197206442
    Valmistajan numero 458210 200

    Kuvaus

    Malli:

    Voimakkaat, yhdensuuntaiset piirtoleuat, tarkkuushiotut mittauspinnat. Luistin voi lukita lukitusruuvilla.

    Käyttö:

    Suoraan pinnalle piirtämiseen ilman muita mittausvälineitä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin