Asetuskulma INOX, Kannan pituus: 200mm

Tuote nro.: 456800 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
165 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kannan pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: INOX

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kulman asetus portaaton säätö siipimutterikiinnityksellä
Varren pituus 200 mm
Leuan poikkipinta 20×9 mm
Raaka-aine INOX
Tuotetyyppi Asetuskulma

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 456800 200
EAN / GTIN 4045197206275
Valmistajan numero 456800 200

Kuvaus

Malli:

Kulmamitta, särmät ja tasaiset sivut hiottuja. Ruuvisaranalla.

Käyttö:

Molemmat liikkuvat kyljet voidaan asettaa mihin tahansa kulmaan ja ne ovat lukittavissa siipimutterilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin