Laippasuorakulma 300 mm

Tuote nro.: 456600 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kannan pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kannan pituus 300 mm
Leuan poikkipinta 30×5 mm
Laippakoko 105×65 mm
Raaka-aine teräs
Pinta sinkitty
Tuotetyyppi Laippasuorakulma

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 456600 300
EAN / GTIN 4062406094584
Valmistajan numero 456600 300

Kuvaus

Malli:

Terästä, sinkitty.
Syrjäsärmät ja tasopinnat siististi hiottuja.

Käyttö:

Asentajien erikoiskulma laippojen tarkkaan suuntaamiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin