Kirvesmiehen suorakulma 700 mm

Tuote nro.: 456410 700
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pitkän varren pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pitkän varren pituus 700 mm
Lyhyen varren pituus 300 mm
Varren leveys 35 mm
Varren paksuus 1,67 mm
Raaka-aine teräs
Pinta jauhemaalattu
Tuotetyyppi Konepajakulmamitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 456410 700
EAN / GTIN 4045197282675
Valmistajan numero 456410 700

Kuvaus

Malli:

Piirrotusaukko ja cm-asteikko.
Teräksestä, jauhemaalattu, joustavat teräskyljet.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin