Lukkosepän suorakulma, sinkitty 150X100 mm

Tuote nro.: 456000 150X100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kannan pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pitkän varren pituus 150 mm
Lyhyen varren pituus 100 mm
Leuan poikkipinta 20×5 mm
Raaka-aine teräs
Pinta sinkitty
Tuotetyyppi Konepajakulmamitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 456000 150X100
EAN / GTIN 4045197206107
Valmistajan numero 456000 150X100

Kuvaus

Malli:

Teräsrakenne. Pinta sinkitty.
Särmät ja tasopinnat hiottuja.

Käyttö:

Yksinkertaisiin oikaisu- ja merkintätehtäviin esim. lukko-ja peltisepän verstaissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin