Kuusitahokaskulma 50X50 mm

Tuote nro.: 455800 50X50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 34,50 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kannan pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Raaka-aine: INOX
  • Pakkaus: Tasku

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Suorakulmaisuus vastaa standardia DIN 875/1
Pituus vartta kohti 50 mm
Leuan poikkipinta 15×4 mm
Raaka-aine INOX
Pakkaus Tasku
Tuotetyyppi Kuusiokulma

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 455800 50X50
EAN / GTIN 4045197206077
Valmistajan numero 455800 50X50

Kuvaus

Malli:

Teräksinen tarkkuusmalli. Hiotut kohosärmät ja tarkasti oikaistut tasaiset sivut.
Standardin DIN 875/1 mukaiset kulmatoleranssit.

Käyttö:

60°:n ja 120°:n kulmien tarkkaan merkintään ja tarkastukseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin