Terävä tukikulma 120X80 mm

Tuote nro.: 455700 120X80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 34,50 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
115 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kannan pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Raaka-aine: INOX
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Suorakulmaisuus vastaa standardia DIN 875/2
Pitkän varren pituus 120 mm
Lyhyen varren pituus 80 mm
Leuan poikkipinta 20×5 mm
Raaka-aine INOX
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Teräväkulma

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 455700 120X80
EAN / GTIN 4045197206053
Valmistajan numero 455700 120X80

Kuvaus

Malli:

Teräsrakenne. Tarkkaan hiotut kohosärmät ja hyvin työstetyt tasopinnat.
Standardin DIN 875/2 mukaiset kulmatoleranssit.

Käyttö:

45°:n tarkkaan merkintään ja tarkastukseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin