Digitaalinen tarkkuuskulmamitta 180 mm

Tuote nro.: 454005 180
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 63,94 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Viivaimen pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi Tehdasnormi
    Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
    Mittausalue 180 astetta
    Lukema valittavissa 1 minuutti tai 0,01º
    virheraja ± 5 kulmamin.
    Energiansyöttö Paristokäyttöinen
    Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
    Viivaimen pituus 180 mm
    Mittakiskon pituus 35 mm
    mittaustekniikka digitaalinen
    Paino 150 g
    Pakkaus kestävä rasia
    Tuotetyyppi Kulmamitta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 454005 180
    EAN / GTIN 4045197294661

    Kuvaus

    Malli:

    Työkappaleiden kulmien helppoon mittaamiseen. Voidaan käyttää yhdessä työntömitan ja korkeudenmittauslaitteen kanssa. Erittäin helppo asentaa työntömittaan kahdella kiinnitysruuvilla. Kiinnitettävissä nelikulmapitimellä korkeudenmittaus- ja piirrotuslaitteeseen.

    Toimituksen sisältö:

    Sisöltää nelikantapitimen korkeudenmittauslaitteisiin kiinnitystä varten, 2 paristoa nro 081561 koko LR3.