Yleiskulmamitta, digitaalinen, Viivaimen pituus: 150mm

Tuote nro.: 454000 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 66,47 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
161 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Viivaimen pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Liitäntä: USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä
  • Raaka-aine: INOX
  • kaikki osat: Karkaistu
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Mittausalue −360 astetta - 360 astetta
Lukema valittavissa 1 minuutti tai 0,01º
virheraja ± 2 kulmamin.
Toistotarkkuus 1 kulmamin.
Liitäntä USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Viivaimen pituus 150 mm
Pariston kestoikä noin 2 000 h
mittaustekniikka digitaalinen
Raaka-aine INOX
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Kulmamitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 454000 150
EAN / GTIN 4045197294654

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen yleiskäyttöinen kulmamitta.
  • Valinnan mukaan joko kulma-asteiden tai kulmaminuuttien näyttö.
  • Helppo säätö kiinteiden referenssipisteiden kautta.
  • Mittakisko on siirrettävissä ja lukittavissa koko pituudelta.
  • Hienosäätö halutun kulmamitan tarkkaa säätöä varten.
  • Preset: Halutun kulman esiasetus esim. toleranssimittauksia varten.
  • Data/Hold: Näytetyn arvon tallentaminen (pitäminen) tai lähettäminen.
  • Mittaussuunnan vaihto.
  • Nollaus kaikissa pisteissä.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Lisäkulma nro 453600 ja tiedonsiirtokaapeli nro 497080.

Varaosa:

Mittakisko nro 453510 .

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin