Yleiskulmamitta, luuppi 500 mm

Tuote nro.: 453500 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 63,94 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Viivaimen pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Raaka-aine: INOX
  • kaikki osat: Karkaistu
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 360 astetta
Lukema 5 kulmamin.
virheraja ± 5 kulmamin.
Viivaimen pituus 500 mm
mittaustekniikka analoginen
Raaka-aine INOX
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Kulmamitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 453500 500
EAN / GTIN 2050001045775

Kuvaus

Malli:

Asteikkokiekon jako 4×90°ja numerointi ovat selkeitä. Nonius- ja asteikkokiekko ovat samassa tasossa ja takaavat siten virheettömän, parallaksittoman luennan. Mittauskiekko heijastamattomaksi kromattu.
Mittakisko on viistetty otsapuolelta 45°:n ja 60°:n kulmiin. Sen voi kääntää ja sitä voi siirtää koko pituudelta. Noniuskiekko ja siirrettävä kisko voidaan lukita pyälletyllä ruuvilla. Hienosäätö pyälletyllä ruuvilla ja panoraamaluupilla, jonka läpi näkee koko noniuksen.

Erikoistarvike:

Puristuspidin nro 453520 (piirrotuslaitteisiin nro 445152 − 44 5222 kiinnittämistä varten), lisäkulma nro 453600.

Varaosa:

Mittauskisko nro 453510 , varaluuppi nro 453820 koko 1.