Kulmamitta, siirrettävä kisko 150X300 mm

Tuote nro.: 453401 150X300
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 45,77 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
686 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Astekaaren ⌀×Kannan pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Raaka-aine: Jaloteräs, INOX
  • kaikki osat: Karkaistu
  • Pakkaus: Tasku

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Lukema 1 astetta
virheraja ±30 kulmamin.
Kannan pituus 300 mm
Kaariasteikon ⌀ 150 mm
mittaustekniikka analoginen
Raaka-aine Jaloteräs, INOX
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus Tasku
Tuotetyyppi Kulmamitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 453401 150X300
EAN / GTIN 4067263062127
Valmistajan numero 453401 150X300

Kuvaus

Malli:

Jos kiskossa on pituussäätö, kiskon pää viistotaan 45°:n kulmassa.
Avoin kaariasteikko, jako 10–170°; lukema 1°.
Heijastamattomaksi kromattu asteikko. Lukitusmutterilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin