Suorakulma Tarkkuus 2 600X300 mm

Tuote nro.: 452590 600X300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 46,81 € /kpl
  • 50,49 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kannan pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 875

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi DIN 875
    Kannan pituus 600×300 mm
    Tarkkuus 2
    Suorakulmaisuus 0,08 mm
    Leuan poikkipinta 40×8 mm
    Tuotetyyppi Suorakulma

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 452590 600X300
    EAN / GTIN 4045197372192
    Valmistajan numero 452590 600X300

    Kuvaus

    Malli:

    Tasopinnat ja särmät hiottuja. Tarkistuspinnat hiottuja.

    Käyttö:

    Tarkkoihin töihin yleisessä konepajakäytössä.

    Tarkkuus:

    DIN 875 / 2 − Kulmatoleranssi esim. koossa 100×70 = 0,030 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin