{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 875 | |
Kannan pituus | 200×130 mm | |
Tarkkuus | 2 | |
Suorakulmaisuus | 0,04 mm | |
Leuan poikkipinta | 30×6 mm | |
Tuotetyyppi | Suorakulma |
Tuotekoodi | 452590 200X130 | |
EAN / GTIN | 4045197372147 | |
Valmistajan numero | 452590 200X130 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Suorakulma Tarkkuus 2 200X130 mm
pyynnöstä
Varastossa
633 kappaletta varastossa
20,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
106,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
362 kappaletta varastossa
35,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Tikslumas | 2 | 0 | 1 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Pakuotė | kestävä rasia | tvirta dėžė | |
Status kampas | 0,04 | 0,009 | 0,02 |
Kojelės skerspjūvis | 30×6 | 30×7 | 30×7 |
Kojelės ilgis | 200×130 | 200×130 | 200×130 |
Produkto rūšis | Suorakulma | Suorakulma | Plokščias kampainis |