{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 875 | |
Kannan pituus | 100×70 mm | |
Tarkkuus | 2 | |
Suorakulmaisuus | 0,03 mm | |
Leuan poikkipinta | 20×5 mm | |
Tuotetyyppi | Suorakulma |
Tuotekoodi | 452590 100X70 | |
EAN / GTIN | 4045197372123 | |
Valmistajan numero | 452590 100X70 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Suorakulma Tarkkuus 2 100X70 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 204 kappaletta varastossa
12,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
149 kappaletta varastossa
69,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
962 kappaletta varastossa
17,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Tarkkuus | 2 | 0 | 1 |
Standardi | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia | |
Suorakulmaisuus | 0,03 | 0,007 | 0,015 |
Leuan poikkipinta | 20×5 | 20×5 | 20×5 |
Kannan pituus | 100×70 | 100×70 | 100×70 |
Tuotetyyppi | Suorakulma | Suorakulma | Suorakulma |