{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 875 | |
Kannan pituus | 200×130 mm | |
Tarkkuus | 1 | |
Suorakulmaisuus | 0,02 mm | |
Leuan poikkipinta | 30×7 mm | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Suorakulma |
Tuotekoodi | 451030 200X130 | |
EAN / GTIN | 4045197444165 | |
Valmistajan numero | 451030 200X130 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Suorakulma ruostumaton, tarkkuus 1 200X130 mm
pyynnöstä
Varastossa
375 kappaletta varastossa
35,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
106,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
685 kappaletta varastossa
20,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Tarkkuus | 1 | 0 | 2 |
Standardi | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia | |
Suorakulmaisuus | 0,02 | 0,009 | 0,04 |
Leuan poikkipinta | 30×7 | 30×7 | 30×6 |
Kannan pituus | 200×130 | 200×130 | 200×130 |
Tuotetyyppi | Suorakulma | Suorakulma | Suorakulma |