• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Hiussuorakulma, pituussuunnassa säädettävä viivain ruostumaton, tarkkuus 00

Tuote nro.: 450030
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 19,32 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: DIN 875/00
  • Raaka-aine: INOX
  • kaikki osat: Karkaistu
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 875/00
Tarkkuus 00
Suorakulmaisuus 0,007 mm
Raaka-aine INOX
kaikki osat Karkaistu
Viivaimen pituus 60 mm
Viivaimen poikkipinta 4×4 mm
Perusrungon leveys 40 mm
Perusrungon korkeus 10 mm
Perusrungon syvyys 22 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Hiuskulma

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 450030
EAN / GTIN 4045197443823
Valmistajan numero 450030
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Erittäin tarkka perusrunko, siirrettävä hiusviivain.
Kaikki mittauspinnat hiottuja ja läpättyjä; kulmat kokonaan karkaistuja.

Käyttö:

Tarkastukseen valorakomenetelmällä.
Siirrettävän hiusviivaimen avulla voidaan tarkastaa myös esim. lyhyet syvennykset ja pistourat.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin