{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Parin korkeustoleranssi | 0,02 mm | |
Akseleille, joiden ⌀ on | 5 mm - 60 mm | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pituus | 80 mm | |
Leveys | 70 mm | |
Korkeus | 95 mm | |
Paino / kpl | 3,5 kg | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | prisma |
Tuotekoodi | 447125 80X70 | |
EAN / GTIN | 4062406262235 | |
Valmistajan numero | 447125 80X70 |