Prismapari, Pituus × leveys: 100X40mm

Tuote nro.: 446420 100X40
Uusi tuote
Aseta hinta 2 kpl (46,69 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus × leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Akseleille, joiden ⌀ on 6 mm - 40 mm
Pituus 100 mm
Leveys 40 mm
Korkeus 30 mm
Paino / kpl 0,6 kg
Tuotetyyppi prisma

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 446420 100X40
EAN / GTIN 4045197234377
Valmistajan numero 446420 100X40

Kuvaus

Malli:

Tiiviistä, huokosetonta erikoisvalua. Pareittain työstetty, prismakulma 90 .
Prismat ja seisontapinta jyrsitty. Yhdensuuntaisuustoleranssi 0,064 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin