Piirtomitta, tasainen luisti 200 mm

Tuote nro.: 446150 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 36,23 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 257 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Piirtopituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: Jaloteräs, INOX
  • kaikki osat: Karkaistu

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Jako / asteikko 0,1 mm
virheraja 200 µm
Piirtopituus 200 mm
Raaka-aine Jaloteräs, INOX
kaikki osat Karkaistu
Piirtoreunan pituus 40 mm
Tuotetyyppi Piirtomitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 446150 200
EAN / GTIN 4045197204899
Valmistajan numero 446150 200

Kuvaus

Malli:

Matattu pinta ja huolella kaiverrettu asteikko.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin