Piirrotustyöntömitta, Piirtopituus: 200mm

Tuote nro.: 446100 200
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
Piirtopituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Raaka-aine: INOX

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Jako / asteikko 0,1 mm
Jako / asteikko 1/128 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
virheraja 100 µm
Piirtopituus 200 mm
Raaka-aine INOX
Piirtoneulan materiaali KM
Tuotetyyppi Piirrotustyöntömitta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 446100 200
Kopioi
EAN / GTIN 4045197204875
Kopioi
Valmistajan numero 446100 200
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Mittakiskot, joissa tarkka jako. Kovametallinen piirtopuikko; luistissa nonius ja vasterulla.

Malli - kuva:

Piirtokärki
vasterulla

Käyttö:

Yhdensuuntaiseen piirrotukseen.