Kuulamittauskärki K10/100

Tuote nro.: 445420 K10/100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuula-⌀ 10 mm
Kiinnitys-⌀ 8 mm
Ulottuma 100 mm
Tuotetyyppi Mittausanturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 445420 K10/100
EAN / GTIN 2050001668400
Valmistajan numero 7023615

Kuvaus

Sopii:

Pidin nro 445410 koko T6 tai T8.

Sopii:

Pidike nro 445410: T8

Ohje:

Muita mittauskärkiä saatavana pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin