Digitaalinen 2D-korkeusmittauslaite HG1 600

Tuote nro.: 445355 600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 543,95 € /kpl
  • 533,60 € /kpl
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: MAHR i-wi -radiojärjestelmä; USB-rajapinta
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 600 mm
Enimmäiskäyttöalue 0 mm - 770 mm
Käyttökohteet, joissa on pyörivä mittauskärjenpidin 170 mm - 770 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Lukema vaihdeltavissa 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Virhetoleranssi (P = mittauspituus mm) 1,8 + L / 600 µm
Toistotarkkuus tasolla 0,5 µm
Toistotarkkuus reiässä 1 µm
Suorakulmaisuuspoikkeama (frontaali) 6 µm
Liitäntä MAHR i-wi -radiojärjestelmä; USB-rajapinta
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Nikkeli-metallihydridi
Nimellisjännite 4,8 V
Tuotenro, paristot/akut 445430
Mittausvoima 1,0 ± 0,2 N
mittaustekniikka digitaalinen
Jalustan alan pituus 255 mm
Jalustan alan leveys 278 mm
Kokonaiskorkeus 938 mm
Paino 26 kg
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi Korkeudenmittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 445355 600
EAN / GTIN 4067263301752
Valmistajan numero 445355 600

Kuvaus

Malli:

Mittausjärjestelmä:
  • Erinomainen mittaustarkkuus ja luotettavuus optisen inkrementaalisen mittausjärjestelmän ansiosta.
  • Ilmajousitusjärjestelmä kevyeen, liukuvaan työntöön.
  • Yksinkertainen mittaus moottoritoimisten mittauskelkkojen avulla.
  • Sisäänrakennettu ladattava akku mittauksiin verkkovirrasta riippumatta.
  • Lämpötilan tasaus sisäisellä lämpötila-anturilla.

Käyttö- ja näyttöyksikkö:
  • Suurikokoinen ja selkeä kosketusnäyttö taustavalaistuksella.
  • Käytön opastus havainnollisilla kuvakkeilla, monta kieltä.
  • Mahdollisuus lisätä nollapisteitä työkappaleeseen.
  • Mahdollisuus liittää toinen mittauslaite Mahr-Connect-liittymällä.
  • Pitkä käyttöikä päivitysten avulla.
  • Valmiustilan automaattinen kytkentä (mittaustulokset pysyvät tallessa).

Toiminnot:
  • Tunnustelu alas tai ylös.
  • Välin leveys tai uurrevälien sekä välin ja uurteen keskikohta.
  • Reiän tai akselin halkaisija sekä reiän ja akselin keskikohta.
  • Käännepiste reiät (ylös tai alas).
  • Käännepiste akseli (ylös tai alas).
  • Etäisyyden ja symmetrian laskenta.
  • Dynaamiset mittaustoiminnot.
  • Suorakulmaisuuden mittaus.
  • Suoruuden mittaus.
  • Mittausohjelmat.
  • Mittaustietojen käsittely.
  • Suora tulostus USB- tai bluetooth-tulostimella.
  • Mittausprotokollat PDF-muodossa tai mahdollisuus tallentamiseen CSV-tiedostona.

Lisäksi:
  • Peukalopyörällä voidaan liikuttaa mittauskelkkaa nopeasti ja käynnistää mittaus helposti.
  • Pikatoiminto.
  • Muut toiminnot: Mittaus 2D-tilassa, kartiomittaus, etäisyyden automaattinen laskenta, 3. nollapisteen asettaminen, ISO-standardin mukaisten sovitusten syöttö (esim. ”H7”).

Toimituksen sisältö:

Sisältää käyttö- ja näyttöyksikön. Kannatin nro 445410 koko T6, mittauskärki nro 445420 koko K6/51, säätölohko, USB-kaapeli, suojahuppu, verkkolaite, litiumioniakku ja käyttöohje.

Erikoistarvike:

Bluetooth-tulostinsarja nro 499017 koko PRINTER, iwi-radiovastaanotin nro 498912 koko STICK (tarvitaan 2 ×), mitta-anturisarja nro 445400, tietoliitäntäkaapeli nro 498941 koko DK-M1, mittauskärjen pidin nro 445410, mittakello nro 435671.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin