Digitaalinen korkeudenmittauslaite TESA MICRO-HITE + M, moottorikäyttöinen Mukana ohjauspaneeli M900

Tuote nro.: 445290 M900
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 512,90 € /kpl
  • 523,25 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: USB-liitäntä.; TESA Link Connector TLC
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 900 mm
Enimmäiskäyttöalue 0 mm - 1 075 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Lukema vaihdeltavissa 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Virhetoleranssi (P = mittauspituus mm) 1,8 + 2L / 1000 µm
Toistotarkkuus tasolla ≤0,5 µm
Toistotarkkuus reiässä ≤1 µm
Suorakulmaisuuspoikkeama (frontaali) 11 µm
Mittausluistin käyttömenetelmä moottoroitu
Liitäntä USB-liitäntä.; TESA Link Connector TLC
Energiansyöttö Akkukäyttöinen; Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Mittausvoima 1,6 ±0,25 N
Paino 45 kg
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi Korkeudenmittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 445290 M900
EAN / GTIN 7630041129977
Valmistajan numero 00730081

Kuvaus

Malli:

Moottoroitu digitaalinen korkeudenmittauslaite TESA MICRO-HITE laajoihin mittauksiin 1D- tai 2D-koordinattisuunnissa.
  • Inkrementaalisesti jaoteltu lasinen mitta-asteikko, jossa viitepiste. Patentoitu opto-µ-lukujärjestelmä.
  • Erittäin hyvä tarkkuus järjestelmällisten mittauspoikkeamien automaattisen korjauksen avulla. Pituuden laajenemiskerroin teräksen mukaan.
  • Erittäin korkea toistotarkkuus tasaisen mittausvoiman ansiosta.
  • Kytkettävä ilmalaakerointi
  • Käyttäjäystävällinen aktivoitujen toimintojen useammalla kielellä näytettävien opastetekstien ansiosta.
  • Säästää aikaa ja helpottaa prosesseja sarjamittauksissa.
  • Valinnainen tietojen hallinta mittausohjelmistoilla Stat-Express tai Data-Direct. Tallennusmahdollisuus USB-tikulle.

Ohjelmisto/mittaustoiminnot
  • Kattavat mittausmahdollisuudet, esimerkiksi yhdensuuntaisuus, kulmamittaukset, yksinkertaiset 2D-mittaukset jne.
  • Integroitu tietokone.
  • Mittausraporttien helppo laadinta.
  • Automaattinen mittaustulosten laskenta ohjelman toistoissa tallennettavien toistojen avulla.
  • Asiakaskohtaisten toleranssien syöttömahdollisuus. Iso-toleranssit on tallennettu automaattisesti ohjelmistoon. Suorat ja selkeät käyttäjätiedot hyväksynnän/hylkäyksen avulla.

Hybridi-ohjauspaneeli
  • Taustavalolla varustettu näppäimistö, yksinkertaistettu ja selkeä rakenne sekä selvät tiedot.
  • Miellyttävä ja joustava käyttää näppäimistön ja kosketusnäytön rinnakkaiskäytön ansiosta.
  • Ergonominen kehon asento joustavasti säädettävän ohjauspaneelin ansiosta.

Etu:

Visualinen tietojen ilmoitus valodiodilla meluisissa ympäristöissä kaikille mittauksille.

Käyttö:

Vankan rakenteen ansiosta soveltuu sekä korjaamo- että laboratoriokäyttöön. Ihanteellinen sarjamittauksissa.

Toimituksen sisältö:

Peruslaite TESA MICRO-HITE, mukana ohjauspaneeli, vakiomittauskärjenpidin, vakiomittauskärki koetinsauvalla ja mittauskuulalla ⌀ 5 mm, vertailukappale, sähköpumppu (asennettu) laitteen alustan ilmajousitusta varten, li-ioniakku nro 445443 koko AKKU, verkkosovitin (laturi), verkkokaapeli. SCS-kalibrointitodistus.

Erikoistarvike:

USB-tulostin nro 445293, tulostuspaperi nro 445294, tiedonsiirtokaapeli nro 498918 koko USB, Data-Direct -ohjelmisto 498925, radiolähetin TLC-BLE nro 498921 koko BT, Ohjelmisto Stat-Express nro 498926. Pölysuoja. Laaja erikoisvarustevalikoima (esim. suorakulmaisuuden mittaamiseen) saatavana tilauksesta.