Malli:
Manuaalisesti säädettävä digitaalinen korkeudenmittauslaite TESA MICRO-HITE laajoihin mittauksiin 1D- tai 2D-koordinattisuunnissa.
- Inkrementaalisesti jaoteltu lasinen mitta-asteikko, jossa viitepiste.
- Erittäin hyvä tarkkuus järjestelmällisten mittauspoikkeamien automaattisen korjauksen avulla. Pituuden laajenemiskerroin teräksen mukaan.
- Kytkettävä ilmalaakerointi
- Käyttäjäystävällinen aktivoitujen toimintojen useammalla kielellä näytettävien opastetekstien ansiosta.
Hybridi-ohjauspaneeli- Taustavalolla varustettu näppäimistö, yksinkertaistettu ja selkeä rakenne sekä selvät tiedot.
- Miellyttävä ja joustava käyttää näppäimistön ja kosketusnäytön rinnakkaiskäytön ansiosta.
- Ergonominen kehon asento joustavasti säädettävän ohjauspaneelin ansiosta.
- Säästää aikaa ja helpottaa prosesseja sarjamittauksissa.
- Valinnainen tietojen hallinta mittausohjelmistoilla Stat-Express tai Data-Direct. Tallennusmahdollisuus USB-tikulle.
Ohjelmisto/mittaustoiminnot- Kattavat mittausmahdollisuudet, esimerkiksi yhdensuuntaisuus, kulmamittaukset, yksinkertaiset 2D-mittaukset jne.
- Integroitu tietokone.
- Automaattinen mittaustulosten laskenta ohjelman toistoissa tallennettavien toistojen avulla.
- Asiakaskohtaisten toleranssien syöttömahdollisuus. Iso-toleranssit on tallennettu automaattisesti ohjelmistoon. Suorat ja selkeät käyttäjätiedot hyväksynnän/hylkäyksen avulla.
- Mittausraporttien helppo laadinta.
Etu:
Selvästi nopeutettu kääntöpisteiden mittaus (min, max, Ø) patentoidulla Quick-Center-teknologialla. Visualinen tietojen ilmoitus meluisissa ympäristöissä kaikille mittauksille.
Käyttö:
Vankan rakenteen ansiosta soveltuu sekä korjaamo- että laboratoriokäyttöön. Ihanteellinen sarjamittauksissa.
Toimituksen sisältö:
Peruslaite TESA MICRO-HITE, mukana ohjauspaneeli, vakiomittauskärjenpidin, vakiomittauskärki koetinsauvalla ja mittauskuulalla ⌀ 5 mm, vertailukappale, sähköpumppu (asennettu) laitteen alustan ilmajousitusta varten, akkukotelo (ladattava litiumioniakku), verkkosovitin (latauslaite), verkkokaapeli. SCS-kalibrointitodistus.
Erikoistarvike:
USB-tulostin nro
445293, tulostuspaperi nro
445294, tiedonsiirtokaapeli nro
498918 koko USB; ohjelmisto Data-Direct nro
498925; ohjelmisto Stat-Express nro
498926; radiolähetin TESA BLE nro
498921 koko BT; vara-akku nro
445443 koko AKKU; pölynsuojakupu; laaja erikoisvarustevalikoima (esim. suorakulmaisuuden mittaamiseen) saatavana tilauksesta.