{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 600 mm | |
Enimmäiskäyttöalue | 0 mm - 770 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Lukema vaihdeltavissa | 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
Virhetoleranssi (P = mittauspituus mm) | 2 + 2L / 1000 µm | |
Toistotarkkuus (2 σ) | ≤1 µm | |
Suorakulmaisuuspoikkeama (frontaali) | 9 µm | |
Mittausluistin käyttömenetelmä | manuaalinen | |
Liitäntä | USB-liitäntä.; TESA Link Connector TLC | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen; Verkkokäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Mittausvoima | 1,6 ±0,25 N | |
Paino | 37 kg | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Tuotetyyppi | Korkeudenmittauslaite |
Tuotekoodi | 445285 600 | |
EAN / GTIN | 7630041129908 | |
Valmistajan numero | 00730074 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Digitaalinen korkeudenmittauslaite TESA MICRO-HITE, sisältää ohjauspaneelin, Tyyppi: 600
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
9 219,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
8 843,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | mm/tuumaa |
Enimmäiskäyttöalue | 0 mm - 770 mm | 0 mm - 770 mm |
Mittausalue | 600 mm | 600 mm |
Mittausvoima | 1,6 ±0,25 N | 1,0 ± 0,2 N |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Liitäntä | USB-liitäntä.; TESA Link Connector TLC | MAHR i-wi -radiojärjestelmä; USB-rajapinta |
Tuotetyyppi | Korkeudenmittauslaite | Korkeudenmittauslaite |