{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 357 | |
Piirtokorkeus | 600 mm | |
Lukema | 0,005 mm | |
virheraja | 0,04 mm | |
Liitäntä | Digimatic-liitäntä; Digimatic-liitäntä | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Pariston kestoikä noin | 3 500 h | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Jalustan mitat - pituus | 180 mm | |
Jalustan mitat - leveys | 120 mm | |
Tuotetyyppi | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite |
Tuotekoodi | 445222 600 | |
EAN / GTIN | 2050001062307 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitaalinen korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite, signaalianturi 600 mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
2 699,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
909,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,005 | 0,01 |
Piirtokorkeus | 600 | 600 |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen |
Jalustan mitat - pituus | 180 | 180 |
mittaustekniikka | digitaalinen | digitaalinen |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 357 | 081560 357 |
Tuotetyyppi | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite |