{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 357 | |
Piirtokorkeus | 600 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Lukema | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
virheraja | 0,07 mm | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Mittauspylvään poikkipinta | 30,9×10,7 mm | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Jalustan mitat - pituus | 180 mm | |
Jalustan mitat - leveys | 120 mm | |
Paino | 3,4 kg | |
Tuotetyyppi | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite |
Tuotekoodi | 443850 600 | |
EAN / GTIN | 4045197204752 | |
Valmistajan numero | 443850 600 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Digitaalinen korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite, Piirtokorkeus: 600mm
pyynnöstä
Varastossa
56 kappaletta varastossa
926,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
1 168,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,01 mm | 0,01 mm |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | 1 |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen |
virheraja | 0,07 mm | 0,05 mm |
Jalustan mitat - pituus | 180 mm | 165 mm |
Jalustan mitat - leveys | 120 mm | 110 mm |
Tuotetyyppi | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite |