Tarkkuus-korkeuspiirtolaite 200 mm

Tuote nro.: 443500 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 43,01 € /kpl
  • 70,15 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Piirtokorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi Tehdasnormi
    Piirtokorkeus 200 mm
    Nonius 1/50 mm
    virheraja 0,03 mm
    Mittauspylvään poikkipinta 20×6 mm
    mittaustekniikka analoginen
    Jalustan mitat - pituus 100 mm
    Jalustan mitat - leveys 65 mm
    Tuotetyyppi Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 443500 200
    EAN / GTIN 4946368091303
    Valmistajan numero 506-207

    Kuvaus

    Malli:

    Tehokas jalka, hiottu jalustan pinta, asteikko karkaistu ja hiottu.
    Kaikki asteikko-osat on kromattu heijastamattomiksi. Terävä, syvänmusta asteikko. Hienosäätö. Kevyesti korotetut asteik. reunat estävät luistia vaurioittamasta asteikkoa. Lukeman nolla-arvo ja piirtokärjet on täsmätty jalan tukipinnan kanssa (piirtomahdollisuus arvosta 0 alkaen). Piirtomitat voidaan siten siirtää suoraan ilman laskentavirheitä.
    Piirtokärki on kovametallia.