Pyörintätarkkuuden mittauslaite, RPG 30 mm

Tuote nro.: 443300 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Rullatyyppi lieriörulla
    Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle 30 mm
    Työkappaleen ⌀ 3 mm - 30 mm
    Pohjalevyn pituus 120 mm
    Pohjalevyn leveys 120 mm
    Rullan ⌀ 30 mm
    Paino 10,5 kg
    Tuotetyyppi Pyörintä- ja aksiaaliliikkeen mittauslaite

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 443300 30
    EAN / GTIN 2050001944719
    Valmistajan numero B701200006 RPG 330MINI

    Kuvaus

    Malli:

    Vankka rakenne, esijännitetty rullalaakerointi.
    Tyyppi RPG sarjatuotannon mittauksiin, 2 kääntöpidintä ja 1 mittauskelkka (paitsi koko 30).

    Käyttö:

    Pyörivien osien ulko-, sisä- ja tasopintojen tarkastukseen.
    Sopii kompaktin rakenteen ansiosta käytettäväksi erityisesti mittausprojektoreissa, optisissa koordinaattien mittauslaitteissa ja muodonmittauslaitteissa.

    Tarkkuus:

    Pyörintätarkkuus 0,002 mm.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää käyttöavaimen ja hiomakiven (ilman mittakelloja).

    Erikoistarvike:

    Ristiluisti tasopintojen mittaukseen.
    Mittauskelkka ja pinolit tai tukirullat.
    Nivelvarsi, mittausvälineenpidin.
    Kovametalliset tukirullat.
    Sähkökäyttölaite ja säätömuuntaja.
    Pneumaattinen, kiristysrullalla varustettu kääntövarsi.

    Ohje:

    Kaikki laitetyypit muunlaisella rullatyypillä (pistorullat tai lieriörullat) pyynnöstä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin