Pyör.tarkk. mittausl. RPGR 240 mm

Tuote nro.: 443230 240
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle 240 mm
T-uran leveys H7 10 mm
Pohjalevyn pituus 600 mm
Pohjalevyn leveys 200 mm
Paino 30 kg
Tuotetyyppi Pyörintä- ja aksiaaliliikkeen mittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 443230 240
EAN / GTIN 2050001698810
Valmistajan numero B703000002 RPGR 600-2

Kuvaus

Malli:

Karkaistut ja hiotut pohjalevyt, laakeripesä erittäin lujaa alumiinia. Siirrettävät ja hyvin kantokykyiset pyörimislevyt, yksi pyörimislevy säädettävissä halkaisijaltaan eri kokoisia osia varten (enint. 60 mm). Oikeanlainen käyttö edellyttää lisäksi niveljalustaa mittakellon tai vipumittakellon kiinnittämistä varten.

Käyttö:

Pyörivien osien taso- ja pyörintätarkkuuden tarkistaminen ⌀ 240 mm:iin asti

Tarkkuus:

Pyörintätarkkuus 0,002 mm.

Toimituksen sisältö:

Pohjalevy 2 pyörimislevyllä, joista toisen korkeutta voidaan säätää (ilman niveljalustaa ja mittakelloa).

Erikoistarvike:

Niveljalusta ja urakappale, nro 443295 .

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin