Pyörityspukkipari 100 mm

Tuote nro.: 443160 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kärkikorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ⌀-alue 2 mm - 60 mm
    Urakappaleen leveys h6 12 mm
    Enimmäiskuormitettavuus paria kohti 30 kg
    Tuotetyyppi Pyörityspukki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 443160 100
    EAN / GTIN 4030234000367

    Kuvaus

    Käyttö:

    Epäkeskeisten tai erikoispitkien osien kiinnitykseen.

    Sopii:

    Pyörintätarkkuuden mittauslaite nro 443000, koot 100 ja 150.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin