{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 876/00 | |
Ulottuma | 90 mm | |
Mittauskorkeus enintään | 100 mm | |
Pylvään ⌀ | 22 mm | |
Pöydän pituus | 75 mm | |
Pöydän leveys | 65 mm | |
Kokonaiskorkeus | 200 mm | |
Paino | 3,2 kg | |
Tuotetyyppi | Mittausjalusta |
Tuotekoodi | 442917 65X75 | |
EAN / GTIN | 4030234000299 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Pienoismittauspöytä Keramiikka, Tyyppi: 65X75
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
738,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
562,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
372 kappaletta varastossa
304,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaiskorkeus | 200 mm | 265 mm | 210 mm |
Paino | 3,2 kg | 4 kg | 2,5 kg |
Mittauskorkeus enintään | 100 mm | 150 mm | 110 mm |
Pylvään ⌀ | 22 mm | 22 mm | 24,4 mm |
Pöydän leveys | 65 mm | 78 mm | 80 mm |
Pöydän pituus | 75 mm | 78 mm | 80 mm |
Tuotetyyppi | Mittausjalusta | Mittausjalusta | Mittausjalusta |